入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デプスゲージ |
アンビル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
ベースの長さ | 100 mm |
ベーススタイル | フル |
ゲージの数 | 1 |
物差しの数 | 1 |
レンジ | 0〜12インチ |
解像度 | 0.001 "/ 0.05 mm |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 44.96 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
527-311-50 | 0〜6インチ | ¥57,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。