定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミツトヨ 193-211 デジタルマイクロメーター 0-1 インチ フリクション | AE3CDG 5C690

MITUTOYO 193-211 デジタルマイクロメーター 0-1 インチ フリクション

在庫あり
アイテム:AE3CDG モデル:193-211相互参照:5C690

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥47,081 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格桁マイクロメーター
アンビルフラットカーバイドチップ
校正証明書いいえ
レンジ0〜1インチ
解像度0.0001 "
SPC出力いいえ
スピンドルフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
指貫摩擦

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)17.02
船幅(cm)9.14
HSコード9032200000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル校正証明書アイテム価格価格
MITUTOYO 193-211CERT デジタルマイクロメーター 0-1 フリクションリストケース | AC6VBD 36J713 193-211CERTはい桁マイクロメーター¥49,637
MITUTOYO 468-274 デジタル 3 点内側マイクロメーター、101.6 mm ~ 127 mm/4 インチ~5 インチ範囲、Ip65 | CT3RAN 392N46 468-274-マイクロメータ内部¥470,560
MITUTOYO 468-275 デジタル 3 点内側マイクロメーター、127 mm ~ 152.4 mm/5 インチ~6 インチ範囲、Ip65 | CT3RAP 392N47 468-275-マイクロメータ内部¥493,112
MITUTOYO 468-276 デジタル 3 点内側マイクロメーター、152.4 mm ~ 177.8 mm/6 インチ~7 インチの範囲、IP65 | CT3RAQ 392N48 468-276-マイクロメータ内部¥556,788
MITUTOYO 468-271 デジタル 3 点内側マイクロメーター、2.5 インチ~3 インチ/63.5 mm~76.2 mm 範囲、Ip65 | CT3RAR 511K40 468-271-マイクロメータ内部¥369,985
MITUTOYO 468-272 デジタル 3 点内側マイクロメーター、3 インチ~3.5 インチ/76.2 mm~88.9 mm 範囲、Ip65 | CT3RAT 511K41 468-272-マイクロメータ内部¥376,150
MITUTOYO 468-273 デジタル 3 点内側マイクロメーター、3.5 インチ~4 インチ/88.9 mm~101.6 mm 範囲、IP65 | CT3RAU 511K42 468-273-マイクロメータ内部¥379,879

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MITUTOYO 193-211 デジタルマイクロメーター 0-1 インチ フリクション
¥47,081 /単価