入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加工可能なフィクスチャ クランプ (ロック プレートなし) |
直径 | 12 mm |
強 | 15575 N |
材料 | アルミ/スチール |
全体の深さ | 47.50 mm |
全体の高さ | 38.1 mm |
全幅 | 76.2 mm |
ねじの長さ | 50 mm |
番手 | M12 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | 直径 | ドライブサイズ | ねじの長さ | 番手 | 強 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10504 | 31 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥13,759 | |
10506 | 1 15 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 2000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥15,999 | |
10508 | 1 31 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 2-13 | 4000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥18,391 | |
10510 | 1 47 / 64 " | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | 6000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥22,754 | |
50506 | 24.9 mm | 6 mm | 4 mm | 12 mm | M6 | 3358 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥14,707 | |
50510 | 31.2 mm | 10 mm | 7 mm | 20 mm | M10 | 8900 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥16,088 | |
50512 | 37.6 mm | 12 mm | 8 mm | 25 mm | M12 | 17800 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥22,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。