MITEE-BITE PRODUCTS INC マシナブル フィクスチャ クランプ
形式 | モデル | 全幅 | 直径 | ドライブサイズ | ねじの長さ | 番手 | 強 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10506 | 1 15 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 2000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥15,999 | |
A | 10508 | 1 31 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 2-13 | 4000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥18,391 | |
A | 10510 | 1 47 / 64 " | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | 6000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥22,754 | |
B | 60080 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | 7 / 8 " | 1 / 4-20 | 1500ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥6,683 | |
B | 60075 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | 7 / 8 " | 1 / 4-20 | 1500ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥7,520 | |
B | 60050 | 1.125 " | 11 / 64 " | - | 5 / 8 " | 8-32 | 500ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥7,329 | |
B | 60055 | 1.125 " | 11 / 64 " | - | 5 / 8 " | 8-32 | 500ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥6,073 | |
B | 60105 | 2" | 5 / 16 " | - | 1.25 " | 5 / 16-18 | 2000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥9,505 | |
B | 60100 | 2" | 5 / 16 " | - | 1.25 " | 5 / 16-18 | 2000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥9,815 | |
B | 60150 | 3" | 1 / 2 " | - | 2" | 1 / 2-13 | 3500ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥26,347 | |
B | 60153 | 3" | 1 / 2 " | - | 2" | 1 / 2-13 | 3500ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥28,288 | |
B | 60203 | 4" | 5 / 8 " | - | 2.5 " | 5 / 8-11 | 6000ポンド | 加工可能なフィクスチャ クランプ (ロック プレートなし) | アルミ/スチール | ¥36,082 | |
B | 60200 | 4" | 5 / 8 " | - | 2.5 " | 5 / 8-11 | 6000ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥42,786 | |
C | 60051 | 7.5 " | 3 / 8 " | - | 5 / 8 " | 8-32 | 500ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥16,315 | |
A | 50506 | 24.9 mm | 6 mm | 4 mm | 12 mm | M6 | 3358 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥14,707 | |
B | 80055 | 28.6 mm | 4 mm | - | 16 mm | M4 | 2225 N | 加工可能なフィクスチャ クランプ (ロック プレートなし) | アルミ/スチール | ¥5,809 | |
B | 80050 | 28.6 mm | 4 mm | - | 16 mm | M4 | 2225 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥7,331 | |
A | 50510 | 31.2 mm | 10 mm | 7 mm | 20 mm | M10 | 8900 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥16,088 | |
A | 10504 | 31 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800ポンド | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥13,759 | |
A | 50512 | 37.6 mm | 12 mm | 8 mm | 25 mm | M12 | 17800 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥22,253 | |
B | 80080 | 38.1 mm | 6 mm | - | 25 mm | M6 | 6675 N | 加工可能なフィクスチャ クランプ (ロック プレートなし) | アルミ/スチール | ¥6,103 | |
B | 80075 | 38.1 mm | 6 mm | - | 25 mm | M6 | 6675 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥7,664 | |
A | 50516 | 43.9 mm | 16 mm | 12 mm | 30 mm | M16 | 26700 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | 鋼 | ¥27,098 | |
B | 80100 | 50.8 mm | 8 mm | - | 30 mm | M8 | 8900 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥10,425 | |
B | 80105 | 50.8 mm | 8 mm | - | 30 mm | M8 | 8900 N | 加工可能なフィクスチャ クランプ (ロック プレートなし) | アルミ/スチール | ¥8,589 | |
B | 80150 | 76.2 mm | 12 mm | - | 50 mm | M12 | 15575 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥27,117 | |
B | 80155 | 76.2 mm | 12 mm | - | 50 mm | M12 | 15575 N | 加工可能なフィクスチャ クランプ (ロック プレートなし) | アルミ/スチール | ¥24,571 | |
B | 80205 | 101.6 mm | 16 mm | - | 60 mm | M16 | 26700 N | 加工可能なフィクスチャ クランプ (ロック プレートなし) | アルミ/スチール | ¥39,191 | |
B | 80200 | 101.6 mm | 16 mm | - | 60 mm | M16 | 26700 N | 機械加工可能なフィクスチャクランプ | アルミ/スチール | ¥43,194 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動ウインチ
- 精密スチールスクエア
- 液面スイッチアクセサリ
- ステッピングモーターコントローラー
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 自動車メンテナンスツール
- 工具保持
- ゴミ袋とライナー
- 屋内HIDフィクスチャ
- ラボ診断
- BOSTITCH エアフレーミング釘打機
- BRADY パイプマーカー、3〜5 "パイプ外径、高圧レベル
- GLEASON フラット電気ケーブル
- GAMBER-JOHNSON コンピューターマウントブラックスチール
- AEROQUIP 保護スリーブ、ナイロン、研磨剤
- T&S 柔軟なホース
- EATON CLシリーズ プラグインサーキットブレーカ
- PLAST-O-MATIC CCシリーズPVCキャリブレーションカラム
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、FKM
- TECHSPRAY はんだ付けのヒント