入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tスロットクランプ |
直径 | 1 / 2 " |
ドライブサイズ | 5 / 16 " |
強 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 1-15 / 16」 |
全体の高さ | 1" |
全幅 | 1.125 " |
ねじの長さ | 19 / 32 " |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ドライブサイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24148 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16」 | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥12,745 | |
24168 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16」 | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥13,113 | |
24188 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16」 | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥13,833 | |
24000 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16」 | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥11,653 | |
54014 | M12 | 8 mm | 50 mm | 25.4 mm | 28.5 mm | 15 mm | M12 | ¥13,644 | |
54016 | M12 | 8 mm | 50 mm | 25.4 mm | 28.5 mm | 15 mm | M12 | ¥13,187 | |
54018 | M12 | 8 mm | 50 mm | 25.4 mm | 28.5 mm | 15 mm | M12 | ¥13,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。