MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW2K HEPAフィルター 99.97メラミンフレーム
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
アイテム価格 | HEPAフィルター99.97% |
高さ | 11.5 " |
長さ | 24 " |
材料 | メラミンフレーム |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 15.87 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421990080 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PABFHW1K | 16 " | 16 " | ¥71,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。