MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC 使い捨て格納容器 1 ドア 82 インチ高さ
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
アイテム価格 | 使い捨て容器 |
折りたたまれた高さ | 2" |
折りたたまれた長さ | 18 " |
折りたたまれた幅 | 18 " |
ドアの高さ | 82 " |
封筒素材 | 難燃性プラスチック |
高さ | 120 " |
長さ | 55 " |
マイナスエアポート径 | 8〜12インチ |
ドアの数 | 1 |
Windowsの数 | 0 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 7.96 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。