入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガン |
風量 | CFM 14.8 |
アンペアAC | 11.6 |
電源 | 電気 |
温度設定 | 変数 |
温度範囲 | 100度から1040度F |
電圧 | 120 |
出力 | 1392 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | RO |
プロダクト | モデル | 風量 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8975-6 | CFM 15 | 華氏570度または華氏1000度 | ¥28,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。