アイテム価格 | 乾式壁ドライバー |
アンプ | 6.5 |
アンペア@ 120V | 6.5 |
ベアリング | ボール&ローラー |
クラッチ | ポジティブ |
コード | 10フィート2コンダクター |
無負荷RPM | 0-4000 |
シャンクサイズ | 1/4六角 |
速度制御 | VSR |
工具長 | 12.7 " |
工具重量 | 3.5ポンド |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8467290040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。