入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードリル |
アンプ | 8.0 |
アンペア@ 120V | 8.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 0〜48000 |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
コード | 8のフィート |
切削能力 | 5 / 8 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
無負荷RPM | 0〜2800 |
逆転 | 有り |
工具長 | 11.5 " |
工具重量 | 4.9ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8467895090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | アンペア@ 120V | XNUMX分あたりの打撃 | 切削能力 | 無負荷RPM | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5387-20 | 8.5 | 8.5 | 0〜16,000 / 0〜40,000 | 1/2 "(鋼)、3/4"(コンクリート) | 0〜1000 / 0〜2500 | 14.75 " | 6.0ポンド | ¥58,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。