アイテム価格 | ワニ口クリップ |
色 | ブラック、レッド |
長さ | 2.5 " |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 1000 VDC |
開口部サイズ | 1-9 / 16」 |
プラグとコネクタの説明 | バナナジャック |
安全性評価 | CAT IV 600V、CAT III 1000V |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。