アイテム価格 | 調整可能なホールカッターキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
直接交換: | 製造元番号49-56-0290 |
マックス。 切削深さ | 1" |
個数 | 4 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 3-1 / 2" L |
プライマリアプリケーション | 木材 |
のこぎりサイズの範囲 | "2へ" 7 |
シャンクサイズ | 1/4 "六角 |
インチあたりの歯 | 2 |
歯の素材 | ハイスピードスチール |
使用する | 製造元番号48-28-1000 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。