入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 埋込照明ホールソー |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
アーバーホール | 5 / 8-11 |
構造 | ブラックフィニッシュのタングステンカーバイドグリット |
ドリルサイズ | 1/4直径x3-1 / 2 "L |
マックス。 切削深さ | 1" |
パイロットドリル | 1 / 4 " |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 4" L |
ピッチスタイル | グリットエッジ |
直径を見た | 6.375 " |
ティース | 継続的 |
番手 | 5 / 8-11 |
歯の素材 | 超硬グリット |
アーバーを使用する | 3TGT4 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径を見た | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
49-56-0296 | 3.125 " | 5 / 8-11 | ¥11,434 | ||
49-56-0300 | 4.375 " | 5 / 8-11 | ¥14,460 | ||
49-56-0303 | 5.375 " | 5 / 8-11 | ¥13,695 | ||
49-56-0310 | 6.625 " | 5 / 8-18 | ¥16,504 | ||
49-56-0315 | 6.875 " | 5 / 8-11 | ¥17,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。