入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SDS Plus モルタルスクレーパーツール |
ブレード幅 | 9 / 16 " |
長さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
シャンクタイプ | SDS Plus |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。