入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アーバーサイズ | ブレード径 | ブレードタイプ | カットサイズ | 切削タイプ | アイテム価格 | 歯数 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-40-1020 | 5 / 8 " | 10 " | リッピング | 0.095 " | コンビネーションカット | 丸鋸刃 | 24 | 1 | ¥7,501 | ||
48-40-1032 | 5 / 8 " | 10 " | フィニッシング | 0.095 " | フィニッシング | 丸鋸刃 | 80 | 1 | ¥13,821 | ||
48-40-4220 | 5 / 8 " | 6 1 / 2 " | - | 0.063 " | 厚い金属 | 丸鋸刃 | 48 | 1 | ¥13,336 | ||
48-40-4225 | 25 / 32 " | 6 7 / 8 " | - | 0.063 " | 厚い金属 | 丸鋸刃 | 36 | 1 | ¥12,716 | ||
48-40-4320 | 5 / 8 " | 6 1 / 2 " | - | 0.071 " | - | 丸鋸刃 | 54 | 1 | ¥13,107 | ||
48-40-4345 | 5 / 8 " | 8" | - | 0.094 " | - | 丸鋸刃 | 58 | 1 | ¥16,147 | ||
48-40-1040 | - | - | - | - | - | 丸鋸刃 | - | 1 | ¥10,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。