入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプのロック |
容量 | 2-15 / 64」 |
終了 | クロムメッキ |
ジョータイプ | スイベルパッド |
ジョー幅 | 1 / 2 " |
長さ | 6" |
ロック機構 | 片手 |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 1 |
ペンチの長さ | 6-1 / 2」 |
ネジ機構 | トルクロック(TM) |
サイズ | 6 |
喉の深さ | 2.25 " |
タイプ | Cクランプ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8205700090 |
プロダクト | モデル | 容量 | ジョータイプ | ジョー幅 | 長さ | サイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-3521 | 4" | スイベルパッド | 1 7 / 64 " | 11 " | 11 " | 4" | ¥7,888 | ||
48-22-3531 | 4" | Cクランプ | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 4" | ¥8,134 | ||
48-22-3532 | 2" | Cクランプ | 1 / 2 " | 6" | 6 | 2.25 " | ¥5,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。