入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプのロック |
容量 | 4" |
終了 | クロムメッキ |
ジョータイプ | スイベルパッド |
ジョー幅 | 1 7 / 64 " |
長さ | 11 " |
ロック機構 | 片手 |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 1 |
ペンチの長さ | 11-1 / 2」 |
ネジ機構 | トルクロック(TM) |
サイズ | 11 " |
喉の深さ | 4" |
タイプ | Cクランプ |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8205700090 |
プロダクト | モデル | 容量 | ジョータイプ | ジョー幅 | 長さ | サイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-3522 | 2-15 / 64」 | スイベルパッド | 1 / 2 " | 6" | 6 | 2.25 " | ¥5,017 | ||
48-22-3531 | 4" | Cクランプ | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 4" | ¥8,121 | ||
48-22-3532 | 2" | Cクランプ | 1 / 2 " | 6" | 6 | 2.25 " | ¥5,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。