定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー 48-20-4335 ハンマー ドリル ビット スプライン 3/4 x 16 インチ | AD6LEE 45L321

MILWAUKEE 48-20-4335 ハンマー ドリル ビット スプライン 3/4 x 16 インチ

在庫あり
アイテム:AD6LEE モデル:48-20-4335相互参照:45L321

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,282 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemハンマードリルビット
ビット径3 / 4 "
掘削長さ11 "
カッターヘッドの数4
全体の長さ(Overall Length)16 "
シャンク形状スプライン
シャンクサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)48.26
船幅(cm)5.08
HSコード8207502030
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルビット径掘削長さカッターヘッドの数全体の長さ(Overall Length)シャンク形状シャンクサイズ価格
ミルウォーキー48-20-4037ハンマードリルビットスプライン3 / 8x10インチ| AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "スプライン3 / 4 "¥7,573
ミルウォーキー48-20-4051ハンマードリルビットスプライン1 / 2x16インチ| AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "スプライン3 / 4 "¥9,228
ミルウォーキー48-20-4052ハンマードリルビットスプライン1 / 2x22インチ| AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "スプライン3 / 4 "¥11,511
ミルウォーキー48-20-4053ハンマードリルビットスプライン1 / 2x27インチ| AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "スプライン3 / 4 "¥13,693
ミルウォーキー48-20-4054ハンマードリルビットスプライン1 / 2x36インチ| AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "スプライン3 / 4 "¥24,140
ミルウォーキー48-20-4056ハンマードリルビットスプライン9 / 16x10インチ| AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "スプライン3 / 4 "¥9,511
ミルウォーキー48-20-4057ハンマードリルビットスプライン9 / 16x23インチ| AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "スプライン3 / 4 "¥13,748

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE 48-20-4335 ハンマー ドリル ビット スプライン 3/4 x 16 インチ
¥14,282 /単価