入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトレンチ |
バッテリー容量 | 5つXNUMXああ |
クラッチスタイル | 影響 |
ドライブサイズ | 1/2 "スクエア |
フリースピード | 1750回転 |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | 金属、プラスチック、ゴム |
マックス トルク | 1400フィートポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 8-1 / 8」 |
電源 | コードレス |
リテーナタイプ | フリクションリング |
電圧 | 18 VDC |
船の重量(kg) | 3.85 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | バッテリー容量 | ドライブサイズ | フリースピード | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2864-20 48-11-1850 | 5つXNUMXああ | 3/4 "スクエア | 1800回転 | 1500フィートポンド | 8-1 / 2」 | スルーホール | ¥136,034 | ||
2867-22 48-11-1880 | 8 XNUMX Ah | 1 "Square | 1800回転 | 1800フィートポンド | 10-7 / 8」 | フリクションリング | ¥344,026 | ||
2864-22 48-11-1865 | 6つの5Ah、XNUMXつのXNUMX Ah | 3/4 "スクエア | 1800回転 | 1500フィートポンド | 8-1 / 2」 | スルーホール | ¥213,466 | ||
2863-22 48-11-1865 | 6つの5Ah、XNUMXつのXNUMX Ah | 1/2 "スクエア | 1750回転 | 1400フィートポンド | 8-1 / 8」 | フリクションリング | ¥205,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。