MILWAUKEE 2825-20ST ストリングトリマー、切断幅 14 ~ 16 インチ、シャフト長 40 インチ
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
アイテム価格 | ストリングトリマー |
バッテリタイプ | リチウムイオン(Li-ion) |
切断幅 | "14へ" 16 |
エンジン | 電気 |
エンジン排気量 | ガスを動力源としない |
燃料タイプ | 電池 |
ランタイム | 60分。 |
軸長 | 40 " |
シャフトタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 5.54 |
原産国 | CN |
A. はい、アタッチメントを素早く交換できるパワーヘッドが付属しています。
A. 線径は 0.080 / 0.095 インチで、効率的なトリミングが可能です。
A. このトリマーは 1 秒以内にフルスロットルに達します。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2825-21ST | ストリングトリマー | ¥81,132 | ||
2825-20ST, 49-16-2722 | ショルダーストラップ | ¥69,623 | ||
2825-20ST, 49-16-2721 | 拡張 | ¥81,300 | ||
2825-21ST, 48-11-1880 | キット | ¥134,839 | ||
2825-21PS, 49-16-2717 | 電池 | ¥163,514 | ||
2828-20 | ストリングトリマー | ¥47,608 | ||
2825-20ST, 49-16-2714 | トリマーヘッド | ¥61,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。