アイテム価格 | コードレス丸鋸 |
アーバーホール | 10 mm |
バッテリーが含まれています | いいえ |
バッテリーパックの交換 | ミルウォーキーM12リチウムイオンバッテリー |
ブレード径 | 5.375 " |
ブレード側 | 左 |
コード付き/ワイヤレス | コードレス |
無負荷RPM | 3600 |
靴の素材 | アルミ |
工具長 | 12.375 " |
工具重量 | 5.35ポンド |
電圧 | 12.0 |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | CN |
A.
A. ブレードを定期的に清掃し、適切な切断技術を使用し、ブレードの寿命と性能を最大限に高めるためにブレードが正しく取り付けられ調整されていることを確認してください。
A. コードレス丸鋸はミルウォーキー充電式バッテリーで駆動され、作業現場での機動性と柔軟性を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。