入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
ボンネットスタイル | ねじ付き |
接続タイプ | NPT |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 1.625 " |
最大流体温度 | 200度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ステム素材 | 真鍮 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 2-27 / 32」 |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
UP667 1/4 " | 1.625 " | 1 / 4 " | 2-27 / 32」 | ¥9,273 | |
UP667 1/2 " | 1 11 / 16 " | 1 / 2 " | 2-29 / 32」 | ¥11,300 | |
UP667 3/4 " | 1 27 / 32 " | 3 / 4 " | 3-5 / 16」 | ¥12,250 | |
UP667 1 " | 2.187 " | 1" | 3-15 / 16」 | ¥15,686 | |
UP667 1-1 / 4 " | 2 27 / 64 " | 1.25 " | 4-11 / 32」 | ¥21,237 | |
UP667 1-1 / 2 " | 2.437 " | 1.5 " | 4-15 / 16」 | ¥23,787 | |
UP667 2 " | 2 27 / 32 " | 2" | 6.031 " | ¥34,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。