定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ UP1548T - 38 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 3/8 | AE3PWY 5EMZ2

MILWAUKEE VALVE UP1548T-38ローリードスプリングチェックバルブブロンズ3/8

在庫あり
アイテム:AE3PWY モデル:UP1548T-38相互参照:5EMZ2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,556 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item低鉛スプリングチェックバルブ
接続タイプはんだ
クラッキング圧力0.75から1へのpsi
Flow2.5 gpm
長さ1 7 / 32 "
材料ブロンズ
マックス。 温度353度F
取り付け位置ディスクの下から圧力がかかると
全体の高さ2.156 "
サイズ3 / 8 "
幅(Width)3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)6.5
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)14.13
HSコード8481301090
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプFlowItem長さ全体の高さサイズ幅(Width)価格
ミルウォーキー バルブ UP548T - 38 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T-38ねじ付き2.5 gpm低鉛スプリングチェックバルブ1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "¥9,889
ミルウォーキー バルブ UP548T - 12 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 1/2 | AE3PWR 5EMY6 UP548T-12ねじ付き4.1 gpm低鉛スプリングチェックバルブ1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "¥10,121
ミルウォーキー バルブ UP548T - 34 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 3/4 | AE3PWT 5EMY7 UP548T-34ねじ付き7.6 gpm低鉛スプリングチェックバルブ1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "¥13,410
ミルウォーキー バルブ UP548T 1 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 1 インチ | AE3PWU 5EMY8 UP548T1ねじ付き13 gpm低鉛スプリングチェックバルブ1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"¥20,410
ミルウォーキー バルブ UP548T - 114 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T-114ねじ付き23 gpm低鉛スプリングチェックバルブ2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "¥21,944
ミルウォーキー バルブ UP548T - 112 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T-112ねじ付き31 gpm低鉛スプリングチェックバルブ2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "¥28,481
ミルウォーキー バルブ UP548T 2 低リード スプリング チェック バルブ ブロンズ 2 インチ | AE3PWX 5EMZ1 UP548T2ねじ付き54 gpm低鉛スプリングチェックバルブ3.125 "3 25 / 32 "2"2"¥40,698

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE UP1548T-38ローリードスプリングチェックバルブブロンズ3/8
¥9,556 /単価