入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | ねじ付き |
接続タイプ | ねじ付き |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 2 13 / 16 " |
最大流体温度 | 180度F |
最大水圧 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1.5 " |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 6-11 / 32」 |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | US |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UP105-14 | 1.75 " | 1 / 4 " | 3.625 " | 上昇しない | ¥13,884 | |
UP105-38 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.625 " | 上昇しない | ¥13,884 | |
UP105-12 | 2" | 1 / 2 " | 6.625 " | 上昇しない | ¥14,656 | |
UP105-34 | 2.125 " | 3 / 4 " | 4.375 " | 上昇しない | ¥15,257 | |
UP105 1 | 2 9 / 16 " | 1" | 5" | 上昇しない | ¥18,838 | |
UP105-114 | 2 25 / 32 " | 1.25 " | 5-5 / 16」 | 上昇しない | ¥28,919 | |
UP105 2 | 3 5 / 16 " | 2" | 7.437 " | 上昇しない | ¥43,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。