MILWAUKEE VALVE ML322V6バタフライバルブラグ6インチ鋳鉄バイトンギア
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 9.5 " |
ディスク素材 | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ギア操作 |
ライナー材料 | バイトン |
ラグ径 | 3 / 4-10 |
最大水圧 | 200のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 6" |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | -20〜300度F |
船の重量(kg) | 14.34 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | CN |
モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 温度。 範囲 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | 最大水圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL223E2 | 2" | 鋳鉄 | 4.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥32,952 | |
CL223E 2 1/2 | 2.5 " | 鋳鉄 | 5.5 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥34,055 | |
CL223E3 | 3" | 鋳鉄 | 6" | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥36,673 | |
CL223E4 | 4" | 鋳鉄 | 7.5 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥48,743 | |
CL223E5 | 5" | 鋳鉄 | 8.5 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥64,289 | |
CL223E6 | 6" | 鋳鉄 | 9.5 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥69,712 | |
CL223E8 | 8" | 鋳鉄 | 11.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥105,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。