定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ HL-232B 2 バタフライ バルブ ラグ スタイル サイズ 2 インチ | AE4TEG 5MPC7

MILWAUKEE VALVE HL-232B2バタフライバルブラグスタイルサイズ2インチ

在庫あり
アイテム:AE4TEG モデル:HL-232B 2相互参照:5MPC7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,392 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバタフライバルブ
ボディ材質ダクタイル鋳鉄
ボルトサークル径4.75 "
ディスク素材ニッケルメッキダクタイル鋳鉄
ハンドルタイプレバー
ライナー材料良いです
ラグ径5 / 8-11
最大水圧200のプサイ
ボルト穴の数4
パイプサイズ2"
形式7月
温度。 範囲10〜180度F

発送情報:

船の重量(kg) 4.14
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)29.21
船幅(cm)15.75
HSコード8481803030
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズボディ材質ボルトサークル径温度。 範囲ディスク素材ハンドルタイプライナー材料最大水圧価格
ミルウォーキー バルブ CL223E 2 バタフライ バルブ ラグ 2 インチ鋳鉄 EPDM ライナー | AA9XZE 1JBD1 CL223E22"鋳鉄4.75 "-30〜250度Fアルミニウム/ブロンズレバーEPDM200のプサイ¥32,952
ミルウォーキー バルブ CL223E 2 1/2 バタフライ バルブ ラグ 2 1/2 インチ EPDM ライナー | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "鋳鉄5.5 "-30〜250度Fアルミニウム/ブロンズレバーEPDM200のプサイ¥34,055
ミルウォーキー バルブ CL223E 3 バタフライ バルブ ラグ 3 インチ鋳鉄 EPDM ライナー | AA9XZG 1JBD5 CL223E33"鋳鉄6"-30〜250度Fアルミニウム/ブロンズレバーEPDM200のプサイ¥36,673
ミルウォーキー バルブ CL223E 4 バタフライ バルブ ラグ 4 インチ鋳鉄 EPDM ライナー | AA9XZH 1JBD7 CL223E44"鋳鉄7.5 "-30〜250度Fアルミニウム/ブロンズレバーEPDM200のプサイ¥48,743
ミルウォーキー バルブ CL223E 5 バタフライ バルブ ラグ 5 インチ鋳鉄 EPDM ライナー | AA9XZJ 1JBD9 CL223E55"鋳鉄8.5 "-30〜250度Fアルミニウム/ブロンズレバーEPDM200のプサイ¥64,289
ミルウォーキー バルブ CL223E 6 バタフライ バルブ ラグ 6 インチ鋳鉄 EPDM ライナー | AA9XZK 1JBE2 CL223E66"鋳鉄9.5 "-30〜250度Fアルミニウム/ブロンズレバーEPDM200のプサイ¥69,712
ミルウォーキー バルブ CL223E 8 バタフライ バルブ ラグ 8 インチ鋳鉄 EPDM ライナー | AA9XZL 1JBE4 CL223E88"鋳鉄11.75 "-30〜250度Fアルミニウム/ブロンズレバーEPDM200のプサイ¥105,499

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE HL-232B2バタフライバルブラグスタイルサイズ2インチ
¥38,392 /単価