入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライディスクバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ハンドルタイプ | レバー |
最大水圧 | 175のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 30〜275度F |
UPC | 697988118850 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481801090 |
原産国 | US |
モデル | ハンドルタイプ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BB2-100 3/8 | レバー | 3 / 8 " | 30〜275度F | ¥7,764 | |
BB2-100 1/2 | ギア操作 | 1 / 2 " | 30〜275度F | ¥5,329 | |
BB2-100 3/4 | ギア操作 | 3 / 4 " | 30〜275度F | ¥5,576 | |
BB2-100 1 | ギア操作 | 1" | 30〜275度F | ¥7,511 | |
BB2-100 1 1/4 | レバー | 1.25 " | 30〜275度F | ¥11,895 | |
BB2-100 1 1/2 | ギア操作 | 1.5 " | 30〜275度F | ¥15,025 | |
BB2-100 2 | ギア操作 | 2" | 30〜275度F | ¥17,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。