MILWAUKEE VALVE 502グローブバルブクラス3インチ
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
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | Union |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 6.875 " |
最大流体温度 | 406度F |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 9.25 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 10.1 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
モデル | インレットセンターへのハンドルの上部 | ボンネットスタイル | CLASS | 流入口から流出口までの長さ | 最大流体温度 | 最大蒸気圧 | 最大水圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 - 18 | 3-1 / 16」 | Union | クラス125 | 1.625 " | 406度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1 / 8 " | ¥15,525 | |
502 - 14 | 3-1 / 16」 | Union | クラス125 | 1.625 " | 406度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1 / 4 " | ¥15,525 | |
502 - 38 | 3.187 " | Union | クラス125 | 1 13 / 16 " | 406度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 3 / 8 " | ¥15,525 | |
502 - 12 | 3.625 " | Union | クラス125 | 2 5 / 16 " | 406度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1 / 2 " | ¥17,412 | |
502 - 34 | 3-15 / 16」 | Union | クラス125 | 2 9 / 16 " | 406度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 3 / 4 " | ¥22,093 | |
502 1 | 3.375 " | Union | クラス125 | 2 15 / 16 " | 406度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1" | ¥24,945 | |
502 - 114 | 5.187 " | Union | クラス125 | 3.375 " | 406度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1.25 " | ¥34,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。