MILWAUKEE VALVE 2885-M2ゲートバルブクラス125インチフランジ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボンネットスタイル | ボルト締め |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | フランジ |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 7" |
最大流体温度 | 353度F |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 真鍮 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 14-45 / 64」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481803010 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | ステム素材 | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2885-M-212 | 7.5 " | 2.5 " | 真鍮 | 16.5 " | Rising | ¥93,344 | |
2885-M.3 | 8" | 3" | 真鍮 | 18.593 | Rising | ¥104,122 | |
2885-M.5 | 10 " | 5" | 真鍮 | 28-19 / 64」 | Rising | ¥250,503 | |
2885-M.6 | 10.5 " | 6" | 真鍮 | 32-13 / 32」 | Rising | ¥250,503 | |
2885-M.8 | 11.5 " | 8" | 真鍮 | 39-29 / 32」 | Rising | ¥439,779 | |
2882-M 2 " | 7" | 2" | 真鍮 | 12 " | 上昇しない | ¥87,737 | |
2882-M-212 | 7.5 " | 2.5 " | 真鍮 | 13.25 " | 上昇しない | ¥90,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。