MILWAUKEE VALVE 2882-M26 6ゲートバルブ、クラス125、6 "フランジ
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | フランジ |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 10.5 " |
最大流体温度 | 353度F |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 6" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 23.125 " |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 8481803010 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | ステム素材 | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2885-M.2 | 7" | 2" | 真鍮 | 14-45 / 64」 | Rising | ¥90,327 | |
2885-M-212 | 7.5 " | 2.5 " | 真鍮 | 16.5 " | Rising | ¥93,344 | |
2885-M.3 | 8" | 3" | 真鍮 | 18.593 | Rising | ¥104,122 | |
2885-M.5 | 10 " | 5" | 真鍮 | 28-19 / 64」 | Rising | ¥250,503 | |
2885-M.6 | 10.5 " | 6" | 真鍮 | 32-13 / 32」 | Rising | ¥250,503 | |
2885-M.8 | 11.5 " | 8" | 真鍮 | 39-29 / 32」 | Rising | ¥439,779 | |
2882-M 2 " | 7" | 2" | 真鍮 | 12 " | 上昇しない | ¥87,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。