入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 1-11 / 16」 |
接続タイプ | はんだ |
クラッキング圧力 | 1 / 2〜3 / 4 psi |
長さ | 3 5 / 16 " |
材料 | ブロンズ |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
マックス。 温度 | 406度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 1 11 / 16 " |
シート素材 | ブロンズ |
サイズ | 3 / 4 " |
UPC | 697988197992 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 取り付け位置 | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 全体の高さ | シール材 | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.5のプサイ | 2 3 / 32 " | - | 金属 | 1 / 2 " | 1" | ¥12,373 | |
UP0967000034 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.6のプサイ | 2 19 / 64 " | - | 金属 | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥16,075 | |
UP0967000100 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.7のプサイ | 2.593 | - | 金属 | 1" | 1.5 " | ¥18,328 | |
UP0967000114 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.8のプサイ | 2 29 / 32 " | - | 金属 | 1.25 " | 1.75 " | ¥24,873 | |
UP0967000112 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.9のプサイ | 3 19 / 64 " | - | 金属 | 1.5 " | 2" | ¥30,030 | |
UP0967000200 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.10のプサイ | 3 27 / 32 " | - | 金属 | 2" | 2.5 " | ¥43,141 | |
UP0968000012 | マルチポジショナル | はんだ | 0.11のプサイ | 2 3 / 32 " | - | 金属 | 1 / 2 " | 1" | ¥12,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。