入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | ねじ付き |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 2 9 / 16 " |
最大流体温度 | 406度F |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 5" |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | US |
モデル | 最大水圧 | ボンネットスタイル | CLASS | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 - 14 | 300のプサイ | ねじ付き | クラス150 | 1 / 4 " | 3.625 " | 上昇しない | 可鍛鉄 | ハンドホイール | ¥12,911 | |
1140 - 38 | 300のプサイ | ねじ付き | クラス150 | 3 / 8 " | 3.625 " | 上昇しない | 可鍛鉄 | ハンドホイール | ¥12,911 | |
1140 - 12 | 300のプサイ | ねじ付き | クラス150 | 1 / 2 " | 3.625 " | 上昇しない | 可鍛鉄 | ハンドホイール | ¥13,366 | |
1140 - 34 | 300のプサイ | ねじ付き | クラス150 | 3 / 4 " | 4.375 " | 上昇しない | 可鍛鉄 | ハンドホイール | ¥14,501 | |
1140 - 100 | 300のプサイ | ねじ付き | クラス150 | 1" | 5" | 上昇しない | 可鍛鉄 | ハンドホイール | ¥19,029 | |
1140 - 114 | 300のプサイ | ねじ付き | クラス150 | 1.25 " | 5-5 / 16」 | 上昇しない | 可鍛鉄 | ハンドホイール | ¥25,372 | |
1140 - 112 | 300のプサイ | ねじ付き | クラス150 | 1.5 " | 6-11 / 32」 | 上昇しない | 可鍛鉄 | ハンドホイール | ¥31,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。