MILLER - WELDCRAFT 951786 マルチプロセス溶接機、208 ~ 575VAC
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
アイテム価格 | マルチプロセス溶接機 |
アルミニウム-材料の厚さ | 14ga~3/8インチ |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 60 |
入力電圧 | 208から575 VACへ |
軟鋼-材料の厚さ | 22ga~5/8インチ |
出力範囲 | 10~38V、15~425A |
相 | 1 or 3 |
定格出力 | 350A @ 34VDC、60% |
ワイヤーサイズ | "0.035へ" 0.045 |
船の重量(kg) | 107.55 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。