入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 3.25 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
CGA接続インレット | CスタイルCGA024(7 / 8-14RH) |
CGA接続コンセント | B CGA022 9 / 16-18RH |
シリンダーガス | 酸素 |
発送先 | 175のプサイ |
供給圧力範囲 | 175のプサイ |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | 酸素 |
ゲージサイズ | 2.5 |
ゲージ供給圧力 | 200 |
入口接続 | 7/8 "-14 C RH |
最大入口圧力 | 200 PSI |
コンセント接続 | 9/16 "-18 LH |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
タイプ | 駅 |
船の重量(kg) | 3.09 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。