MILLER ELECTRIC 951684マルチプロセス溶接機、入力電圧110/115/120/208/220/230/240 VAC、AC / DC
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチプロセス溶接機 |
アルミニウム-材料の厚さ | 0.020 "から1/4" |
アンプ | 11.9 |
アンペアAC | 5-210ADC |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
演算 | AC / DC TIG、DCスティック、パルスTIG、MIG、フラックス入り |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 110/115/120/208/220/230/240 VAC |
軟鋼-材料の厚さ | 0.020 "から1/4" |
OCV | 47 |
出力範囲 | 5〜210A DC |
全体の深さ | 43 |
全体の高さ | 31.5 |
全幅 | 18.5 |
相 | 1 |
定格出力 | 125A @ 15V |
溶接プロセス | DC TIG、フラックスコア、MIG、スティック |
ワイヤーサイズ | "0.024へ" 0.035 |
船の重量(kg) | 69.75 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。