MILLER ELECTRIC 907161 マルチプロセス溶接機、DC、電源のみ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチプロセス溶接機 |
アンペア数の範囲 | 5Aから425Aへ |
色 | 青 |
接続タイプ | 14ピンミラー |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
開回路電圧 | DC 75V |
出力電流 | 425A |
全体の深さ | 26 " |
全体の高さ | 16 " |
全幅 | 20 " |
プラグタイプ | 裸のリード線 |
線径 | 0.40 " |
船の重量(kg) | 38.7 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 演算 | 入力電圧 | 出力電流 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | プラグタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951649 | スティック、DC TIG、MIG、フラックスコア | 120/240 | - | 17.0 | 14.5 | 9.75 | - | - | 見積依頼
| |
951684 | AC / DC TIG、DCスティック、パルスTIG、MIG、フラックス入り | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | ¥1,054,731 | ||
951847 | - | - | 235A | 45 " | 32 " | 13.75 " | 6-50P | ¥1,148,639 | ||
907617 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,335,821 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | ¥585,418 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,150,192 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | ¥907,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。