MILLER ELECTRIC 951649マルチプロセス溶接機シングル120V
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチプロセス溶接機 |
演算 | スティック、DC TIG、MIG、フラックスコア |
Hz | 50/60 |
入力 | 20 |
入力電圧 | 120/240 |
OCV | 90 |
全体の深さ | 17.0 |
全体の高さ | 14.5 |
全幅 | 9.75 |
相 | 1 |
定格出力 | 150A @ 21.5V MIG、20%150A @ 26Vスティック、30%、150A @ 16V TIG、30% |
船の重量(kg) | 13.15 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 24.77 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | 入力電圧 | 出力電流 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | プラグタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951684 | AC / DC TIG、DCスティック、パルスTIG、MIG、フラックス入り | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | ¥1,054,731 | ||
907161 | - | - | 425A | 26 " | 16 " | 20 " | 裸のリード線 | ¥1,741,605 | 見積依頼
| |
951847 | - | - | 235A | 45 " | 32 " | 13.75 " | 6-50P | ¥1,148,639 | 見積依頼
| |
907617 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,218,463 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | ¥585,418 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,150,192 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | ¥907,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。