MILLER ELECTRIC 951199モーター付きS-74d単線フィーダー
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
アイテム価格 | ワイヤーフィーダー |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 24 VAC |
全体の深さ | 27 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 12 " |
相 | 1 |
定格出力 | 750A @ 100% |
タイプ | ベンチ |
ワイヤーサイズ | 0.023-5 / 64」 |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8515800080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。