MILLER ELECTRIC 300935ワイヤーフィーダーRMD /パルス13インチの高さ
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
アイテム価格 | ワイヤーフィーダー |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
全体の深さ | 21.5 |
全体の高さ | 13 |
全幅 | 18 |
相 | 1 |
定格出力 | 275A @ 60% |
タイプ | MIG / FCAW / RMD /パルス |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。