MILLER ELECTRIC 300837 ArcstationWorkbench作業面29x 29
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
アイテム価格 | ArcStation 溶接テーブル |
色 | 青 |
構造 | 直径1 1/2インチのスチールチューブフレーム |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 500ポンド |
全体の深さ | 6インチ折りたたみ時 |
全体の高さ | 折りたたんだ状態で 48 インチ、展開した状態で 35 インチ |
全幅 | 29 " |
UPC | 849114968772 |
作業面の深さ | 29 " |
作業面の幅 | 29 " |
船の重量(kg) | 37.19 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 76.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。