MILLER ELECTRIC 300502排煙器の空気の流れ875Cfm Merv 15
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
アイテム価格 | ヒューム抽出 |
エアーフロー | CFM 875 |
深さ | 48 " |
ろ材 | 490平方フィート |
高さ | 34.75 " |
Hz | 60 |
入力 | 12.5アンプ |
入力電圧 | 115V |
メルブ | 15 |
モーターHP | 1 |
騒音レベル | 70 |
幅(Width) | 31.75 " |
船の重量(kg) | 122.85 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。