MILLER ELECTRIC 300497スプールガンスプールメイト200シリーズ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプールガン |
アンペアAC | 160A |
ケーブル長 | 20 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
タイプ | スプールメイト200シリーズ |
ワイヤーサイズ | .030 -.035(0.8- 0.9 mm)アルミニウム、.023 -.035(0.6 -0.9 mm)軟鋼およびステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ケーブル長 | 運転時間やサイクル | タイプ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300371 | 135A | 12 | 視聴者の38%が | 軽工業 | 0.023-.035 " | ¥156,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。