MILLER ELECTRIC 300265 XrAluma-pro溶接ガン35フィート水冷
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
アイテム価格 | ワイヤーフィーダー溶接機 |
アンプ | 400 |
ケーブル長 | 35ft。 |
運転時間やサイクル | 100% |
リア接続 | ミラー |
タイプ | プッシュ/プル、水冷 |
ワイヤーサイズ | 0.030-1 / 16」 |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
300003 | 15ft。 | ¥957,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。