MILLER ELECTRIC 198130ピストルグリップガンXr-w30フィートケーブル
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
アイテム価格 | ピストルグリップガン |
アンペアAC | 200A |
ケーブル長 | 30 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
タイプ | XR-W |
ワイヤーサイズ | 0.030-1 / 16」 |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。