MILLER BY HONEYWELL MFLB-3-Z7/6FT 自動格納式ライフライン レッド 長さ 6 フィート
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
アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
ケーブル径 | 5 / 8 " |
色 | レッド |
住宅資材 | アルミ、ステンレス |
長さ | 6" |
線材 | ポリエステル |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップフックのロック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | ツインターボDリングコネクター |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 400ポンド |
船の重量(kg) | 2.64 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。