DORAN 43100/12チェックウェイヤースケールステンレス鋼プラットフォーム100ポンド。 キャップ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチ規模 |
アプリケーションモード | チェック計量 |
容量 | 100ポンド |
接続ポート | RS-232 |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LED製品 |
卒業 | 0.02 |
全体の高さ | 19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
全幅 | 12 " |
プラットフォーム素材 | 304ステンレススチール |
電源ユニット | 115 VAC |
計量面の深さ | 12 " |
計量面幅 | 12 " |
船の重量(kg) | 10.73 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8423810040 |
原産国 | CN |
モデル | 全幅 | アプリケーションモード | 容量 | プラットフォーム素材 | 電源ユニット | 計量面の深さ | 計量面幅 | 接続ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | チェック計量 | 25ポンド | 304ステンレススチール | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ¥335,008 | |
4350 | 10 " | チェック計量 | 50ポンド | 304ステンレススチール | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ¥345,518 | |
4350/12 | 12 " | チェック計量 | 50ポンド | 304ステンレススチール | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ¥360,043 | |
2202CW | 10 " | 製品IDのチェックウェイヤー | 2ポンド | 304ステンレススチール | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ¥370,634 | |
2205CW | 10 " | 製品IDのチェックウェイヤー | 5ポンド | 304ステンレススチール | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ¥371,339 | |
22010CW | 10 " | 製品IDのチェックウェイヤー | 10ポンド | 304ステンレススチール | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ¥360,043 | |
22025CW | 10 " | 製品IDのチェックウェイヤー | 25ポンド | 304ステンレススチール | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。