MILLER BY HONEYWELL DH-22/33 デュラホイスト 下部マスト エクステンション 33 インチ
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
アイテム価格 | 閉所でのホイストマストエクステンション |
色 | イエロー/シルバー |
直径 | 3" |
終了 | 粉体塗装/亜鉛板 |
高さ | 33 " |
材料 | アルミ/スチール |
最大作業負荷 | 450ポンド |
UPC | 612230156381 |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DH-22 / 21 | 21 " | ¥271,585 | ||
DH-22 / 45 | 45 " | ¥391,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。