MILLER BY HONEYWELL DH-12/デュラホイスト車両用ヒッチマウントスリーブ
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
アイテム価格 | 車両ヒッチマウントスリーブ |
色 | イエロー/シルバー |
終了 | 粉体塗装/亜鉛板 |
高さ | 36 " |
長さ | 41 " |
材料 | アルミ/スチール |
最大作業負荷 | 450ポンド |
スリーブ素材 | PVC |
UPC | 612230122027 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。