SEYMOUR MIDWEST 42204GR 耕運機 長さ 60 インチ アルミニウム
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
アイテム価格 | 耕運機 |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ストレート |
ヘッド素材 | 鋼 |
タインの長さ | 4-1 / 2」 |
タインの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。