入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧インジケーター |
正確さ | +/- 5% |
周囲動作範囲 | -40度から200度 |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロン |
接続サイズ | 1/4 "FNPT |
接続サイズNPT(インチ) | 1/4FNPT |
ダイヤル素材 | プラスチック |
ダイヤフラム素材 | ブナN |
差圧範囲 | 0〜10 PSID |
フルスケール精度(%) | +/- 5 |
ピストン材質 | 磁気 |
定格全圧 | 300 psig |
スケールタイプ | 圧力 |
シール材 | ブナN |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。